Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTS 10-823 lastalla varustettu neliö 4-1 / 2 x 11 tuumaa terästä / pehmustettu | AD4TKH 43Z135

ROBERTS 10-823 Lasin neliö 4-1/2 x 11 tuumaa Teräs/pehmustettu

Varastossa
Tuote: AD4TKH Malli: 10-823Ristiviite: 43Z135

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräistutuslapio
LopputyyppiNeliö
KahvaPehmustettu toimintakahva
Kahvan muotoiluMuotoiltu, oranssi
Pituus11 "
MateriaaliKiillotettu jousiteräs
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 10 asteen kulma

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiHinta
ROBERTS 10-833 Tasakansi V 4-1/2 x 11 tuumaa terästä | AD4TKJ 43Z136 10-833Tasainen yläosa V€16.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 10-823 Lasin neliö 4-1/2 x 11 tuumaa Teräs/pehmustettu
€17.75 / yksikkö