ROBERTS 10-237V matonpidennyssarja 18 tuumaa 12 kpl AD4TJZ 43Z124

ROBERTS 10-237V mattopaarisarja 18 tuumaa 12 kpl

Varastossa
Tuote: AD4TJZ Malli: 10-237VRistiviite: 43Z124

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,044.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatonpidennyssarja
rakentaminenAlumiini
Koko18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.1
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Matalaprofiilinen pää, 18 tuuman takalohkot integroitujen pyörien kanssa, mukavat kahvat, säädettävä tappi, venytys yli 38 jalkaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 10-237V mattopaarisarja 18 tuumaa 12 kpl
€1,044.33 / yksikkö