Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTS 10-230-10 Vaihtopatruunaputki alumiinia, 36 tuumaa | AD4TJY 43Z123

ROBERTS 10-230-10 vaihtopaarin putki alumiinia, pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4TJY Malli: 10-230-10Ristiviite: 43Z123

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoputki
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)90.68
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 10-230-10 vaihtopaarin putki alumiinia, pituus 36 tuumaa
€67.49 / yksikkö