Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTS 10-152-3 Leikkurin silmukka | AE4KRG 5LF43

ROBERTS 10-152-3 leikkurisilmukkapaalu

Varastossa
Tuote: AE4KRG Malli: 10-152-3Ristiviite: 5LF43

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGT-silmukkaleikkuri
rakentaminenRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 2-teräinen muotoilu sopii sekä vasempaan että oikeaan asentoon, kurkun aukko säätyy automaattisesti eri maton selkänojille, ergonominen kahva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 10-152-3 leikkurisilmukkapaalu
€61.54 / yksikkö