Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO 6168-0001 -suodatinjärjestelmä 300 ml lasikuitua | AH7HQY 36TY18

ROADPRO 6168-0001 Suodatinjärjestelmä 300 ml Fritted Glass

Varastossa
Tuote: AH7HQY Malli: 6168-0001Ristiviite: 36TY18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinjärjestelmä
Koko300mL
Halkaisija47mm
MateriaaliNauhalasi
Koko75-300 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4763
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ROADPRO 6168-0002 suodatinjärjestelmä 300mL ruostumatonta terästä | AH7HQZ 36TY19 6168-0002Ruostumaton teräs€342.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO 6168-0001 Suodatinjärjestelmä 300 ml Fritted Glass
€296.93 / yksikkö