RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 Offset matalasyvyys ovensuljin | AD6VTR 4AZV9

RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 Offset matalasyvyys ovensuljin

Varastossa
Tuote: AD6VTR Malli: C00000051L4BABARistiviite: 4AZV9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,323.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset matalasyvyys ovensuljin
Varsi tyyppiYksinäinen näyttelijä
VäriHopea
Oven luovutusVasenkätinen
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Asunnon korkeus2"
KoteloAlumiini
Kotelon leveys4.5 "
Maks. Oven korkeus90 "
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
Maks. Oven leveys48 "
AsennusPiilotettu lattiaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.035
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulkemistyyppi (ei pito auki)
    • Maks. Oven paksuus (1-3 / 4 ")
    • Maks. Oven paino (250 paunaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 Offset matalasyvyys ovensuljin
€2,323.68 / yksikkö