Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 9972969 Tiiviste silikoni 1317600 | AG3DTD 32WZ48

RITTAL 9972969 Tiiviste silikoni 1317600

Varastossa
Tuote: AG3DTD Malli: 9972969Ristiviite: 32WZ48

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
MateriaaliSilikoni
AlaluokkaMuut tarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)30
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi9403909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
RITTAL 9972971 Tiivisteen tuuman pituus x 150 tuuman leveys x 150 tuuman korkeus silikoni | AG3DRJ 32WZ23 9972971150 "568928 "€430.54
RITTAL 9972972 Tiivisteen tuuman pituus x 200 tuuman leveys x 200 tuuman korkeus silikoni | AG3DRK 32WZ24 9972972200 "568929 "€486.08
RITTAL 9972973 Tiivisteen tuuman pituus x 300 tuuman leveys x 200 tuuman korkeus silikoni | AG3DRL 32WZ25 9972973200 "568930 "€513.84
RITTAL 9972974 Tiivisteen tuuman pituus x 400 tuuman leveys x 200 tuuman korkeus silikoni | AG3DRM 32WZ26 9972974200 "568931 "€569.19
RITTAL 9972963 Tiiviste silikoni 1302600 | AG3DRX 32WZ41 9972963--€230.66
RITTAL 9972964 Tiiviste silikoni 1306600 | AG3DRY 32WZ42 9972964--€240.99
RITTAL 9972966 Tiiviste silikoni 1308600 | AG3DRZ 32WZ43 9972966--€254.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 9972969 Tiiviste silikoni 1317600
€360.32 / yksikkö