RITTAL 9968422 Toolless-hyllysarja musta | AE3WHQ 5GJW6

RITTAL 9968422 työkaluton hyllysarja musta

Varastossa
Tuote: AE3WHQ Malli: 9968422Ristiviite: 5GJW6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€702.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluton hyllypakkaus
Suorittaa loppuunJauhemaalattu musta
Korkeus1.75 "
MateriaaliMaalattu hiiliteräs
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)5.51
Laivan pituus (cm)69.49
Laivan leveys (cm)53.01
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 9968422 työkaluton hyllysarja musta
€702.63 / yksikkö