Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 9549000 Asennuspaneeli Ma Ph-pinnoitettu Lam Paper Pk8 | AG3DUV 32XA40

RITTAL 9549000 Asennuspaneeli Ma Ph -pinnoitettu Lam Paper Pk8

Varastossa
Tuote: AG3DUV Malli: 9549000Ristiviite: 32XA40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuspaneeli
Korkeus5.9 "
MateriaaliMelamiinifenolilla päällystetty laminoitu paperi
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Leveys8.66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)34.49
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)10.01
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
RITTAL 1565700 Asennuspaneeli Valmistajanumero 1505510 1533510 | AG3DTY 32WZ89 1565700Hiiliteräs€48.39
RITTAL 1568700 Asennuspaneeli hiiliteräs Valmistajan tuotenumero 1508510 1530010 | AG3DTZ 32WZ91 1568700Hiiliteräs€47.74
RITTAL 1569700 Asennuspaneeli Hiiliteräs Valmistajanumero 1509510 1537510 | AG3DUA 32WZ92 1569700Hiiliteräs€60.78
RITTAL 1570700 Asennuslevy Hiiliteräs Valmistajanumero 1510510 1538510 | AG3DUB 32WZ93 1570700Hiiliteräs€73.70
RITTAL 1571700 Asennuspaneeli Hiiliteräs Valmistajanumero 1511510 1539510 | AG3DUC 32WZ94 1571700Hiiliteräs€77.82
RITTAL 1572700 Asennuslevy Hiiliteräs Valmistajanumero 1512510 1540510 | AG3DUD 32WZ95 1572700Hiiliteräs€120.42
RITTAL 1573700 Asennuslevy Hiiliteräs Valmistajanumero 1513510 1541510 | AG3DUE 32WZ96 1573700Hiiliteräs€148.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 9549000 Asennuspaneeli Ma Ph -pinnoitettu Lam Paper Pk8
€313.99 / yksikkö