Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 9518000 Polykarbonaattiruuvikannen J-laatikko 7.2 tuuman korkeus x 7.4 tuuman leveys | AG3DUT 32XA29

RITTAL 9518000 Polykarbonaattinen ruuvisuojus J-laatikko 7.2 tuumaa korkeus x 7.4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG3DUT Malli: 9518000Ristiviite: 32XA29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliEi-metallinen
VäriVaaleanharmaa
Syvyys4.4 "
Kotelon kannen ominaisuudetKierrä salpa
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus7.2 "
IP-luokitus66-10.91
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliLasikuituvahvisteinen polykarbonaatti
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4X
Leveys7.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)19
Laivan leveys (cm)12.5
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
RITTAL 9523000 Polykarbonaattiruuvikannen J-laatikko 14.2 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys | AG3DKF 32XA31 95230004.4 "14.2 "10 "€421.34
RITTAL 9517100 Polykarbonaattiruuvikannen J-laatikko 7.2 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys | AG3DKG 32XA34 95171003.5 "7.2 "7"€141.24
RITTAL 9510000 Polykarbonaattiruuvikannen J-laatikko 5 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys Pk4 | AG3DUN 32XA23 95100003"5"5"€364.07
RITTAL 9514000 Polykarbonaattiruuvikannen J-laatikko 7 tuuman korkeus x 4.3 tuuman leveys Pk2 | AG3DUP 32XA24 95140003.5 "7"4.3 "€295.08
RITTAL 9517000 Polykarbonaattiruuvikannen J-laatikko 7.2 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys | AG3DUQ 32XA25 95170003.5 "7.2 "7"€149.07
RITTAL 9520000 Ruuvikannen polykarbonaatti J-laatikko 10 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys | AG3DUR 32XA26 95200003.5 "10 "7"€202.22
RITTAL 9521000 Polykarbonaattiruuvikannen J-laatikko 10 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys | AG3DUU 32XA30 95210004.4 "10 "7"€207.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 9518000 Polykarbonaattinen ruuvisuojus J-laatikko 7.2 tuumaa korkeus x 7.4 tuumaa leveys
€166.01 / yksikkö