Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 4315840 Liitäntäkaapeli 24 In L | AG3DVC 32XA49

RITTAL 4315840 Yhteyskaapeli 24 In L

Varastossa
Tuote: AG3DVC Malli: 4315840Ristiviite: 32XA49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkaapeli
Pituus24 "
AlaluokkaMuut tarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)35
Laivan leveys (cm)24.99
HS-koodi8544499000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 4315840 Yhteyskaapeli 24 In L
€103.70 / yksikkö