Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3243100 Aksiaalituuletin, 230 VAC, Teräspotkuri, Luokka B Eristys | AF2VPZ 6YDL9

RITTAL 3243100 aksiaalituuletin, 230 VAC, teräspotkuri, luokan B eristys

Varastossa
Tuote: AF2VPZ Malli: 3243100Ristiviite: 6YDL9
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
€953.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.37/0.39
Laakeritpallo
Terän materiaaliTeräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP353
dBA59/61
Syvyys5.625 "
SähköliitännätTerminaalit
Korkeus12 5 / 7 "
Asumisen viimeistelyVaaleanharmaa (RAL 7035)
KoteloPBT-muovi
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila131 F
Moottorin eristysB-sarjan
Silmän kiinnitys OC11-1 / 2 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Vaihe1
vaatiiKova johdotus
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite230 VAC
Watts70/87
Leveys12 5 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.52
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aksiaalipuhallin on suunniteltu tuottamaan paine-eroja jäähdytystorneissa ja tuulitunneleissa
    • Diagonaalinen puhallintekniikka tarjoaa erinomaisen paineen vakauden jatkuvalla ilmanläpäisyllä ja varmistaa tasaisen lämmön hajautumisen
    • Polybuteenitereftalaattikotelo ankariin teollisuusympäristöihin ja sähkövastukseen
    • Teräksinen potkuri suurelle lähtöteholle ja kuulalaakerille kiertokitkan vähentämiseksi säteittäisen ja aksiaalisen kuormituksen avulla

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Noudattaako Rittal 3243100 aksiaalipuhallin mitään turvallisuusstandardeja?

A. Kaikki Rittalin aksiaalipuhaltimet on suunniteltu IP54- ja NEMA Type 12 -standardien mukaisesti.

K. Sisältääkö Rittal 3243100 aksiaalipuhallin suodatinkokoonpanon?

V. Se on asennusvalmis yksikkö, joka sisältää suodatinmaton.

K. Mitkä standardit Rittal 3243100 aksiaalipuhallin täyttää?

A. Rittal 3243100 aksiaalipuhallin on UL- ja cUL-luettelossa, NEMA 12 -luokiteltu ja CSA-sertifioitu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsumisen viimeistelyAmpeeriaTerän materiaaliKoteloMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorityyppiAsennusasentoVaiheHinta
RITTAL 9969937 Aksiaalipuhallin 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Musta maalattu0.25/0.21polykarbonaattiAlumiini158 FVarjostettu pylväsPystysuora1€449.64
RITTAL 9969939 Aksiaalipuhallin 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Musta maalattu0.12/0.1polykarbonaattiAlumiini158 FVarjostettu pylväsPystysuora1€449.64
RITTAL 3237110 Aksiaalipuhallin 115vac 4-3/5in H 4-3/5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.12/0.1TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€313.10
RITTAL 3238110 Aksiaalipuhallin 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.24/0.22TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€511.18
RITTAL 3239110 Aksiaalipuhallin 115 vac 8 tuumaa H 8 tuuman leveys | AF2VPN 6YDK9 3239110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.24/0.22TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€605.19
RITTAL 3240110 Aksiaalipuhallin 115vac 10 tuumaa H 10 tuuman leveys | AF2VPP 6YDL0 3240110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.38/0.42TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€639.90
RITTAL 3241110 Aksiaalipuhallin 115 vac 10 tuumaa H 10 tuuman leveys | AF2VPQ 6YDL1 3241110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.52/0.48TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€644.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3243100 aksiaalituuletin, 230 VAC, teräspotkuri, luokan B eristys
€953.57 / yksikkö