RITTAL 3243085 Letkusuojattu huppu 14 tuuman pituus x 4 tuuman leveys x 19 tuuman korkeus hiiliteräs | AG3DQP 32WZ02

RITTAL 3243085 Letkunkestävä huppu 14 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys x 19 tuumaa korkeus hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AG3DQP Malli: 3243085Ristiviite: 32WZ02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€512.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkusuojattu huppu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
TiivisteSilikoni
Mitata14
Mittari (teräs)14
Korkeus19 "
Pituus14 "
MateriaaliHiiliteräs
NEMA-kotelotyyppi3R, 4
AlaluokkaMuut tarvikkeet
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)35
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)35
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
RITTAL 3237085 Letkusuojattu huppu 6 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 9 tuuman korkeus hiiliteräs | AG3DQK 32WY97 32370859"6"Hiiliteräs568565 "€317.70
RITTAL 3238085 Letkusuojattu huppu 7 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus hiiliteräs | AG3DQL 32WY98 323808510 "7"Hiiliteräs568565 "€360.73
RITTAL 3239085 Letkusuojattu huppu 9 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 13 tuuman korkeus hiiliteräs | AG3DQM 32WY99 323908513 "9"Hiiliteräs568565 "€393.53
RITTAL 3240085 Letkusuojattu huppu 11 tuuman pituus x 3 tuuman leveys x 15 tuuman korkeus hiiliteräs | AG3DQN 32WZ01 324008515 "11 "Hiiliteräs568588 "€474.85
RITTAL 3237080 Letkusuojattu huppu 6 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 9 tuuman korkeus ruostumaton teräs | AG3DQQ 32WZ03 32370809"6"Ruostumaton teräs568565 "€367.32
RITTAL 3238080 Letkusuojattu huppu 7 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus ruostumaton teräs | AG3DQR 32WZ04 323808010 "7"Ruostumaton teräs568565 "€379.93
RITTAL 3239080 Letkusuojattu huppu 9 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 13 tuuman korkeus ruostumaton teräs | AG3DQT 32WZ05 323908013 "9"Ruostumaton teräs568565 "€489.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3243085 Letkunkestävä huppu 14 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys x 19 tuumaa korkeus hiiliteräs
€512.01 / yksikkö