RITTAL 3126115 Lämmönvaihdin 22 tuuman korkeus x 11 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys 115V | AG3DQC 32WY69

RITTAL 3126115 Lämmönvaihdin 22 tuumaa korkeus x 11 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys 115 V

Varastossa
Tuote: AG3DQC Malli: 3126115Ristiviite: 32WY69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,677.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönvaihdin
Ampeeria0.11 / .13
Viilennyskapasiteetti17.5 W / K
JäähdytysmenetelmäIlma / ilma
Syvyys6"
Korkeus22 "
Kotelon väriVaaleanharmaa
KoteloHiiliteräs
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
Vaihe1
TyyppiIlma / ilma
Jännite115 VAC
Leveys568602 "
JohdotusmenetelmäTäysin johdotettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)32.99
Laivan pituus (cm)54
Laivan leveys (cm)24.99
HS-koodi8415830070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusAsennusTyyppiLeveysHinta
RITTAL 3129115 Lämmönvaihdin 37 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 9 tuuman syvyys 115V | AG3DQD 32WY72 31291150.38 / .49"37 "Wall MountIlma / ilma568584 "€4,730.11
RITTAL 3210510 Lämmönvaihdin 10246 / 13661BtuH 16 tuuman korkeus | AG3DQE 32WY84 32105100.919 "16 "KattokiinnikeIlma / vesi568699 "€9,099.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3126115 Lämmönvaihdin 22 tuumaa korkeus x 11 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys 115 V
€2,677.28 / yksikkö