RITTAL 3210510 Lämmönvaihdin 10246 / 13661BtuH 16 tuuman korkeus | AG3DQE 32WY84

RITTAL 3210510 Lämmönvaihdin 10246/13661BtuH 16 tuumaa Korkeus

Varastossa
Tuote: AG3DQE Malli: 3210510Ristiviite: 32WY84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,099.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönvaihdin
Ampeeria0.9
BtuH10,246/13,661
Viilennyskapasiteetti10,246 13,661/XNUMX XNUMX BtuH
JäähdytysmenetelmäIlma / vesi
Syvyys19 "
Korkeus16 "
Kotelon väriVaaleanharmaa
KoteloHiiliteräs
Hz50/60
AsennusKattokiinnike
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
Vaihe1
TyyppiIlma / vesi
Jännite115 VAC
Leveys568699 "
JohdotusmenetelmäTäysin johdotettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)70
Laivan pituus (cm)50.01
Laivan leveys (cm)70
HS-koodi8415830070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusAsennusTyyppiLeveysHinta
RITTAL 3126115 Lämmönvaihdin 22 tuuman korkeus x 11 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys 115V | AG3DQC 32WY69 31261150.11 / .136"22 "Wall MountIlma / ilma568602 "€2,677.28
RITTAL 3129115 Lämmönvaihdin 37 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 9 tuuman syvyys 115V | AG3DQD 32WY72 31291150.38 / .49"37 "Wall MountIlma / ilma568584 "€4,730.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3210510 Lämmönvaihdin 10246/13661BtuH 16 tuumaa Korkeus
€9,099.47 / yksikkö