Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 1590000 Seinäasennussarja Kl / jb Hiiliteräs | AE2ZFC 5AAJ1

RITTAL 1590000 seinäkiinnityssarja Kl/jb hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AE2ZFC Malli: 1590000Ristiviite: 5AAJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäasennussarja
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus0.032 "
Pituus2.09 "
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Leveys0.98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
RITTAL 1594000 seinäasennussarja Kl / jb 304 ruostumaton teräs | AE2ZFD 5AAJ2 1594000Harjattu304 Ruostumaton teräs€93.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 1590000 seinäkiinnityssarja Kl/jb hiiliteräs
€20.76 / yksikkö