Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 1563700 Sisäpaneeli sinkitty | AF2MLY 6VJU9

RITTAL 1563700 Sisäpaneeli sinkitty

Varastossa
Tuote: AF2MLY Malli: 1563700Ristiviite: 6VJU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata14
Mittari (teräs)14
Korkeus11.2 "
Pituus11.2 "
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys6.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
RITTAL 1560700 Sisäpaneeli sinkitty | AF2MLV 6VJU6 15607005.3 "5.3 "4.9 "€32.28
RITTAL 1562700 Sisäpaneeli sinkitty | AF2MLW 6VJU7 15627007.3 "7.3 "6.9 "€22.13
RITTAL 1561700 Sisäpaneeli sinkitty | AF2MLX 6VJU8 156170011.2 "11.2 "4.9 "€12.95
RITTAL 1567700 Sisäpaneeli sinkitty | AF2MLZ 6VJV0 156770011.2 "11.2 "10.8 "€38.09
RITTAL 1564700 Sisäpaneeli sinkitty | AF2MMA 6VJV1 156470015.2 "15.2 "6.9 "€32.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 1563700 Sisäpaneeli sinkitty
€14.56 / yksikkö