Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 1523010 Koteloruuvi 3.16dx 7.88wx 7.88h Inch | AE3PXP 5ENC6

RITTAL 1523010 Koteloruuvi 3.16 dx 7.88 leveys x 7.88 h tuuma

Varastossa
Tuote: AE3PXP Malli: 1523010Ristiviite: 5ENC6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€647.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton
Syvyys3.1 "
Kotelon kannen ominaisuudetKierrä salpa
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunHarjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus7.9 "
SisäpaneeliValmistaja Nro 1594000
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari18
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4X, 12
Käytettävä avautumissyvyys2.47 "
Leveys7.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.746
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetallimittariVäriSyvyysNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysLeveysSuorittaa loppuunTiivisteHinta
RITTAL 1514510 Koteloruuvi 3.16dx 5.92wx 5.92h tuumaa | AE3PXH 5ENA5 151451018Vaaleanharmaa3.1 "4, 122.47 "5.9 "Puuteroitupolyuretaani€120.71
RITTAL 1521010 Koteloruuvi 3.16dx 5.92wx 5.92h tuumaa | AE3PXJ 5ENA6 152101018Ruostumaton3.1 "4X, 122.47 "5.9 "Harjattupolyuretaani€576.19
RITTAL 1515510 Koteloruuvi 3.16dx 11.81wx 5.92h Tuuma | AE3PXL 5ENC0 151551018Vaaleanharmaa3.1 "4, 122.47 "11.8 "Puuteroitupolyuretaani€172.26
RITTAL 1522010 Koteloruuvi 3.16dx 11.81wx 5.92h Tuuma | AE3PXM 5ENC1 152201018Ruostumaton3.1 "4X, 122.47 "11.8 "Harjattupolyuretaani€685.93
RITTAL 1517510 Koteloruuvi 3.16 x 11.81 x 7.88 tuumaa | AE3PXR 5END0 151751018Vaaleanharmaa3.1 "4, 122.47 "11.8 "Puuteroitupolyuretaani€186.01
RITTAL 1524010 Koteloruuvi 3.16 x 11.81 x 7.88 tuumaa | AE3PXT 5END1 152401018Ruostumaton3.1 "4X, 122.47 "11.8 "Harjattupolyuretaani€811.86
RITTAL 1504510 Koteloruuvi 4.72dx 15.75wx 7.88h Tuuma | AE3PXU 5END2 150451018Vaaleanharmaa4.7 "4, 124.19 "15.7 "Puuteroitupolyuretaani€218.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 1523010 Koteloruuvi 3.16 dx 7.88 leveys x 7.88 h tuuma
€647.14 / yksikkö