Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 1501510 Ruuvikannen J-laatikko 6 tuuman korkeus x 12 tuuman paino x 5 tuuman syvyys | AG3DTL 32WZ71

RITTAL 1501510 Kierrekansi J-laatikko 6 tuumaa korkeus x 12 tuumaa paino x 5 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG3DTL Malli: 1501510Ristiviite: 32WZ71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriVaaleanharmaa
Syvyys5"
Kotelon kannen ominaisuudetKierrä salpa
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus6"
IP-luokitus66-10.91
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliMaalattu hiiliteräs
Metallimittari18
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)13
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
RITTAL 1500510 Ruuvikannen J-laatikko 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 5 tuuman syvyys | AG3DTK 32WZ70 15005106"6"€145.34
RITTAL 1505510 Ruuvikannen J-laatikko 8 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 5 tuuman syvyys | AG3DTP 32WZ74 15055108"20 "€256.66
RITTAL 1509510 Ruuvikannen J-laatikko 12 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 5 tuuman syvyys | AG3DTR 32WZ77 150951012 "20 "€328.25
RITTAL 1512510 Ruuvikannen J-laatikko 16 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 5 tuuman syvyys | AG3DTV 32WZ80 151251016 "24 "€260.10
RITTAL 1589510 Ruuvikannen J-laatikko 6 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 5 tuuman syvyys | AG3DTX 32WZ84 15895106"16 "€208.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 1501510 Kierrekansi J-laatikko 6 tuumaa korkeus x 12 tuumaa paino x 5 tuumaa syvyys
€189.15 / yksikkö