RIDGID 92457 yleinen jalkakelkka ja jalusta | AF4MKX 9CHR9

RIDGID 92457 Universaali jalkakaukalo ja -jalusta

Varastossa
Tuote: AF4MKX Malli: 92457Ristiviite: 9CHR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€945.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkalokero ja jalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.12
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 92457 Universaali jalkakaukalo ja -jalusta
€945.95 / yksikkö