Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 90107 putkipihdit jakoavain alumiini 10 tuuman pituus | AE9YNL 6NTR1

RIDGID 90107 Pipe-avain alumiinia, pituus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9YNL Malli: 90107Ristiviite: 6NTR1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääteputkiavain
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti1.5 "
LeukamateriaaliTeräs
LeukatyyppiVakiona täysin kelluvalla koukulla
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliLeukatyyppiKokonaispituusSidonta pystyyHinta
RIDGID 31070 putkipihdit jakoavain valurauta 14 tuuman pituus | AD6ZVV 4CW43 31070Valurauta2"Taottu teräsStandardi14 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€88.67
RIDGID 31075 -putkiavain, valurauta, 18 tuumaa | AD6ZVW 4CW44 31075Valurauta2.5 "Taottu teräsStandardi18 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€128.70
RIDGID 90117 putkipihdit jakoavain alumiini 14 tuuman pituus | AF2WUP 6YJ46 90117Alumiini2"Taottu teräsVakiona täysin kelluvalla koukulla14 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€141.86
RIDGID 90122 putkipihdit jakoavain alumiini 18 tuuman pituus | AF2WUQ 6YJ47 90122Alumiini2.5 "Taottu teräsVakiona täysin kelluvalla koukulla18 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€188.62
RIDGID 89445 -putkiavain taottu teräs, 24 tuumaa | AH8DNP 38HY76 89445Valurauta3"TeräsSahalaitainen24 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€286.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 90107 Pipe-avain alumiinia, pituus 10 tuumaa
€110.62 / yksikkö