RIDGID 67182 putkikierrekone 1/8 - 2 tuumaa | AC9APW 3FE64

RIDGID 67182 putken kierrekone 1/8 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9APW Malli: 67182Ristiviite: 3FE64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,264.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti putkikierrekone
Ampeeria15
KokoPutki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 2"
IstukkaVasaran tyyppi vaihdettavilla Rocker-Action -leukaosilla
HP1/2
Hz25 ja 60
Ei kuormitusta RPM38
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys13 "
Vaihe1
PumppuItseimevä jatkuva virtausmoottori
SuunnanvaihtoEi
Kytkimen tyyppiEteen / pois / taaksepäin kiertokytkin ja kiinteä jalkakytkin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.7
Laivan korkeus (cm)85.09
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien määrä (1)
    • Ominaisuudet: Itsenäinen läpikuultava öljyjärjestelmä, säädettävä virtauksen säätö ja integroitu öljysäiliö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 67182 putken kierrekone 1/8 - 2 tuumaa
€11,264.82 / yksikkö