HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B5WP Iec Pin Ja Sleeve Inlet, uros, 60 A, 600 VAC, 3 napainen, musta | BD3TLN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B5WP Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 60 A, 600 VAC, 3 napaa, musta

Tuote: BD3TLN Malli: HBL460B5WP
€709.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
VäriMusta
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
Jännitearvot600 VAC
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B5WP Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 60 A, 600 VAC, 3 napaa, musta
€709.34 / yksikkö