RIDGID 56672 Rullapään putkijalusta, 1/8 - 12 tuuman putkikapasiteetti | AC9APX 3FE65

RIDGID 56672 Rullapään putkijalusta, 1/8 - 12 tuuman putkikapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC9APX Malli: 56672Ristiviite: 3FE65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapään putkiteline
Jalan tyyppiSäädettävä
Kantavuus1000 lb
MateriaaliPutkimainen teräs
Kokonaiskorkeus32 - 55 "
Putken kapasiteetti1/8 - 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.78
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusHinta
RIDGID 64642 rullapään putkiteline 2 - 36 tuumaa | AB3XTR 1VXG9 646422500 lb34 "€435.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 56672 Rullapään putkijalusta, 1/8 - 12 tuuman putkikapasiteetti
€255.78 / yksikkö