RIDGID 64642 rullapään putkiteline 2 - 36 tuumaa | AB3XTR 1VXG9

RIDGID 64642 Rullapään putkijalusta 2 - 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3XTR Malli: 64642Ristiviite: 1VXG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€392.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapään putkiteline
Jalan tyyppiSäädettävä
Kantavuus2500 lb
MateriaaliPutkimainen teräs
Maks. Jalkojen levitys30 "
Kokonaiskorkeus34 "
Putken kapasiteetti2 - 36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.38
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8473309100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusHinta
RIDGID 56672 Rullapään putkijalusta, 1/8 - 12 tuuman putkikapasiteetti | AC9APX 3FE65 566721000 lb32 - 55 "€227.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 64642 Rullapään putkijalusta 2 - 36 tuumaa
€392.04 / yksikkö