RIDGID 54397 -kuljetusvaunu AC3DAU: lle | AC3DAV 2RPC5

RIDGID 54397 Kuljetuskärry AC3DAU:lle

Varastossa
Tuote: AC3DAV Malli: 54397Ristiviite: 2RPC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€861.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuskori
Taitetut mitat14-3 / 4 "L x 15" S x 42-3 / 4 "H
Kantavuus250 lb
MateriaaliPutkimainen teräs
Maks. Jalkojen levitys15 "
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus42.75 "
kokonaisleveys14.75 "
JalustatyyppiKaksi pyörää
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppiKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.52
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 54397 Kuljetuskärry AC3DAU:lle
€861.97 / yksikkö