Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 38048 putken taivutin, vipu, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 1-1/2 taivutussäde | AF2AAT 6PFF2

RIDGID 38048 putken taivutin, vipu, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 1-1/2 taivutussäde

Varastossa
Tuote: AF2AAT Malli: 38048Ristiviite: 6PFF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€435.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma0-180 astetta
Kalibroinnin lisäykset (astetta)15
Keskilinjan taivutussäde1-1 / 2 "
rakentaminenHiiliteräs
Kahvan tyyppi2-vaiheinen, pehmustettu kahva
merkinnät0, 45, L, R suuntaus vaunussa, 90-180, 0-90, lukitus, lukituksen avaaminen vaunun kahvassa, 0-180 asteen kulmamerkintä lomakkeessa
Dia. Letkut1 / 2 "
Kokonaispituus16.125 "
TyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)66.29
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RIDGID 38043 putken taivutin, vipu, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 15/16 tuuman taivutus | AF2AAR 6PFF1 38043€408.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 38048 putken taivutin, vipu, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 1-1/2 taivutussäde
€435.00 / yksikkö