Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 37405 putkikierteen pää 1 1/4 tuumaa oikeanpuoleinen seos | AD8ZVE 4NV27

RIDGID 37405 putken kierrepää, 1 1/4 tuumaa oikea metalliseos

Varastossa
Tuote: AD8ZVE Malli: 37405Ristiviite: 4NV27

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen langoitinpää
Die materiaali / tyyppiMetalliseos
Nimellinen putki / putki1-1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljy pään läpi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RIDGID 37390 putkikierteen pää 1/2 tuuman oikeanpuoleinen seos | AD8ZVB 4NV24 37390€195.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 37405 putken kierrepää, 1 1/4 tuumaa oikea metalliseos
€245.73 / yksikkö