Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 37400 manuaalinen langoittimen kärki 1 tuuman Npt | AD8ZVD 4NV26

RIDGID 37400 Manuaalinen kierrepää, 1 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD8ZVD Malli: 37400Ristiviite: 4NV26
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
€249.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen langoitinpää
Die materiaali / tyyppiMetalliseos
Nimellinen putki / putki1 "-11-1 / 2 TPI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljy pään läpi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RIDGID 37395 Manuaalinen langankiristinpää Npt | AD8ZVC 4NV25 37395€192.86
RIDGID 37410 manuaalinen langoittimen kärki 1-1 / 2 tuumaa Npt | AD8ZVF 4NV28 37410€271.82
RIDGID 37415 manuaalinen langoitinpää 2 tuuman Npt | AD8ZVG 4NV29 37415€264.26
RIDGID 36880 Manuaalinen langoitinpään NPT 1/4 tuuman oikea käsi | AH8DNF 38HY61 36880€137.39
RIDGID 36900 manuaalinen langoitinpään NPT 1 tuuman oikea käsi | AH8DNG 38HY62 36900€147.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 37400 Manuaalinen kierrepää, 1 tuuman Npt
€249.20 / yksikkö