Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 36880 Manuaalinen langoitinpään NPT 1/4 tuuman oikea käsi | AH8DNF 38HY61

RIDGID 36880 Manuaalinen kierrepää NPT 1/4 tuuman oikea käsi

Varastossa
Tuote: AH8DNF Malli: 36880Ristiviite: 38HY61
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
€137.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen langoitinpää
Die materiaali / tyyppiHigh Speed ​​Steel
Nimellinen putki / putki1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljy pään läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RIDGID 37395 Manuaalinen langankiristinpää Npt | AD8ZVC 4NV25 37395€192.86
RIDGID 37400 manuaalinen langoittimen kärki 1 tuuman Npt | AD8ZVD 4NV26 37400€249.20
RIDGID 37410 manuaalinen langoittimen kärki 1-1 / 2 tuumaa Npt | AD8ZVF 4NV28 37410€271.82
RIDGID 37415 manuaalinen langoitinpää 2 tuuman Npt | AD8ZVG 4NV29 37415€264.26
RIDGID 36900 manuaalinen langoitinpään NPT 1 tuuman oikea käsi | AH8DNG 38HY62 36900€147.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 36880 Manuaalinen kierrepää NPT 1/4 tuuman oikea käsi
€137.39 / yksikkö