RIDGID 36620 putkikierteen räikkä | AF2WUK 6YJ38

RIDGID 36620 putkikierreräikkä

Varastossa
Tuote: AF2WUK Malli: 36620Ristiviite: 6YJ38

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,534.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetäytyvä hammaslanka
Die materiaali / tyyppiHigh Speed
Nimellinen putki / putki2-1 / 2 "- 4"
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljy pään läpi (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 36620 putkikierreräikkä
€4,534.16 / yksikkö