RIDGID 36278 -kannettava ketjusuoja 1/8 - 12 tuumaa | AA4RKM 13C595

RIDGID 36278 Kannettava ketjuruuvi, 1/8 - 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4RKM Malli: 36278Ristiviite: 13C595

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,225.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ketjupisara
Jalan tyyppiTaitto
Kantavuus1500 lb
MateriaaliPallografiittivalurauta työpinta, karkaistut teräsleuat ja putkijalat
Maks. Jalkojen levitys51-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus48 "
Putken kapasiteetti1/8 - 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)121.16
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
RIDGID 36273 Kannettava ketjuruuvi, 1/8 - 6 tuuman putkikapasiteetti | AA4RKL 13C594 3627348 "€722.54
RIDGID 16703 Kannettava ketjuruuvi, 1/8 - 2-1/2 tuuman putkikapasiteetti | AE2RCG 4ZA21 1670311.5 "€623.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 36278 Kannettava ketjuruuvi, 1/8 - 12 tuumaa
€1,225.55 / yksikkö