Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 31760 -mutteri käytettäväksi AC9XFK: n kanssa AB3XFL 1VTR7

RIDGID 31760 Mutteri käytettäväksi AC9XFK:n kanssa

Varastossa
Tuote: AB3XFL Malli: 31760Ristiviite: 1VTR7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RIDGID 31710 -mutteri käytettäväksi AD6RRG-putkiavaimella | AB3XFC 1VTP8 31710€26.26
RIDGID 31785 mutteri mallille # 31045 jakoavain | AB3XFQ 1VTT2 31785€113.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 31760 Mutteri käytettäväksi AC9XFK:n kanssa
€65.86 / yksikkö