Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 22653 Pex Crimp Jaw Standard 1/2 tuuman putki | AA2DVG 10E720

RIDGID 22653 Pex Crimp Leuan standardi 1/2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA2DVG Malli: 22653Ristiviite: 10E720

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€328.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-puristusleuka
Putken koko1 / 2 "
Korkeus3.5 "
Pituus6"
TyyppiStandardi
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207306062
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
RIDGID 17008 Pex Crimp Jaw Compact 1/2 tuuman putki | AA2DVD 10E717 170081.5 "4"Kompakti6"€256.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 22653 Pex Crimp Leuan standardi 1/2 tuuman putki
€328.72 / yksikkö