Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARDS-WILCOX 2035.02759 Pystykäyrän alasäde 2ft 45 Degree | AD9DAX 4PLR2

RICHARDS-WILCOX 2035.02759 Pystykäyrän alasäde 2 jalkaa 45 astetta

Varastossa
Tuote: AD9DAX Malli: 2035.02759Ristiviite: 4PLR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystykäyrä
TyyppiPohja, säde 2 Ft, 45 Deg, jauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RICHARDS-WILCOX 2035.00981 Pystykäyrän alasäde 2ft 90 astetta | AD9DAB 4PLN1 2035.00981Pohja, säde 2 Ft, 90 Deg, jauhemaali€491.89
RICHARDS-WILCOX 2035.02758 Pystykäyrän alasäde 2ft 30 astetta | AD9DAW 4PLR1 2035.02758Pohja, säde 2 Ft, 30 Deg, jauhemaali€264.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARDS-WILCOX 2035.02759 Pystykäyrän alasäde 2 jalkaa 45 astetta
€334.43 / yksikkö