Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARDS-WILCOX 2035.01912A Telaketju Ss AD9DBD 4PLR8

RICHARDS-WILCOX 2035.01912A Telatuki Ss

Varastossa
Tuote: AD9DBD Malli: 2035.01912ARistiviite: 4PLR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatin
TyyppiRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RICHARDS-WILCOX 2035.01912 Telakiinnike | AD9DAN 4PLP3 2035.01912Jauhemaali€38.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARDS-WILCOX 2035.01912A Telatuki Ss
€175.09 / yksikkö