Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARDS-WILCOX 2035.00318 Riipus Suora sivu | AD9CZQ 4PLK9

RICHARDS-WILCOX 2035.00318 Riipus Suora puoli

Varastossa
Tuote: AD9CZQ Malli: 2035.00318Ristiviite: 4PLK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipus
TyyppiSuora sivu, sinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RICHARDS-WILCOX 2035.00264 Riipus Rigid V | AD9CZN 4PLK7 2035.00264Jäykkä V, sinkitty€86.68
RICHARDS-WILCOX 2035.00316 Riipus jäykkä haarukka | AD9CZP 4PLK8 2035.00316Jäykkä Clevis, sinkitty€19.56
RICHARDS-WILCOX 2035.00319 Riipus Clevis | AD9CZR 4PLL1 2035.00319Clevis, vakio, sinkitty€16.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARDS-WILCOX 2035.00318 Riipus Suora puoli
€14.31 / yksikkö