BAILEIGH INDUSTRIAL ATM-27-1900 ilmakierrätysvarsi, 220 rpm | CN9ANC 36HZ22

BAILEIGH INDUSTRIAL ATM-27-1900 ilmanottovarsi, 220 rpm

Varastossa
Tuote: CN9ANC Malli: ATM-27-1900Ristiviite: 36HZ22

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,298.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuuntausvarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL ATM-27-1000 ilmakierrevarsi, 220 rpm | CN9ANB 36HZ21 ATM-27-1000€8,797.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL ATM-27-1900 ilmanottovarsi, 220 rpm
€10,298.44 / yksikkö