Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 228873004 Cap Nut Washer Steel 3/8 Inch, 50PK | AD6ZMV 4CUD2

APPROVED VENDOR 228873004 Kansimutterin aluslevy teräs 3/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AD6ZMV Malli: 228873004Ristiviite: 4CUD2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus0.234 "
MateriaaliTeräs
Nastan koko3 / 8 "
TyyppiAluslaatta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkki Dia. (0.419 ")
    • Aluslevy Dia. (11/16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 228873004 Kansimutterin aluslevy teräs 3/8 tuumaa, 50PK
€24.47 /pakkaus