RICE LAKE 12993NV Kalibrointi Paino 20kg Kiillotettu | AF4EMV 8TT96

RICE LAKE 12993NV Kalibrointipaino 20kg Kiillotettu

Varastossa
Tuote: AF4EMV Malli: 12993NVRistiviite: 8TT96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,133.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipaino
KalibrointitodistusKalibrointiraportti
luokka1
NoudattaminenASTM
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliRuostumaton teräs
Nimellinen massa20kg
Palojen lukumäärä1
Paino tyyliKahvan kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaino tyyliKalibrointitodistusluokkaSuorittaa loppuuneräMateriaaliMittaustyyppiNimellinen massaHinta
RICE LAKE 12842 Kalibrointipaino 1 lb. Kiillotettu | AA6YYV 15F045 12842ura-Ei sisälly7KiiltäväKalibrointipainoValurauta-1 lb€74.58
RICE LAKE 12823 Kalibrointipaino 5 lb. Maalattu | AA6YYW 15F053 12823Kahvan kahvaEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-5 lb€80.72
RICE LAKE 13319 Kalibrointi Paino 25kg Satiini | AA6YYX 15F079 13319Kahvan kahvaEi sisälly4SatiiniKalibrointipainoRuostumaton teräs-25kg€1,431.05
RICE LAKE 10154 Kalibrointipaino 50 x 0.5 Lb. Maalattu | AA6YYY 15F143 10154VastapuoliEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-50 x 0.5 paunaa€48.51
RICE LAKE 10160 Kalibrointipaino 500 x 5 paunaa. Maalattu | AA6YYZ 15F144 10160VastapuoliEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-500 x 5 paunaa€45.94
RICE LAKE 10170 Kalibrointipaino 500 x 2.5 paunaa. Maalattu | AA6YZA 15F145 10170VastapuoliEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-500 x 2.5 paunaa€66.50
RICE LAKE 10189 Kalibrointipaino 300 x 1.5 Lb. Maalattu | AA6YZB 15F146 10189VastapuoliEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-300 x 1.5 paunaa€54.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICE LAKE 12993NV Kalibrointipaino 20kg Kiillotettu
€2,133.31 / yksikkö