Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICE LAKE 12876TR Calibration Weight, 1 lb Nominal Mass, 7, Traceable - Accredited | CT9BAQ 15F058

RICE LAKE 12876TR Kalibrointipaino, 1 lb nimellismassa, 7, jäljitettävissä – akkreditoitu

Varastossa
Tuote: CT9BAQ Malli: 12876TRRistiviite: 15F058

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipaino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaino tyyliKalibrointitodistusluokkaSuorittaa loppuuneräMateriaaliMittaustyyppiNimellinen massaHinta
RICE LAKE 12842 Kalibrointipaino 1 lb. Kiillotettu | AA6YYV 15F045 12842ura-Ei sisälly7KiiltäväKalibrointipainoValurauta-1 lb€69.41
RICE LAKE 12823 Kalibrointipaino 5 lb. Maalattu | AA6YYW 15F053 12823Kahvan kahvaEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-5 lb€74.30
RICE LAKE 13319 Kalibrointi Paino 25kg Satiini | AA6YYX 15F079 13319Kahvan kahvaEi sisälly4SatiiniKalibrointipainoRuostumaton teräs-25kg€1,362.98
RICE LAKE 10154 Kalibrointipaino 50 x 0.5 Lb. Maalattu | AA6YYY 15F143 10154VastapuoliEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-50 x 0.5 paunaa€44.14
RICE LAKE 10160 Kalibrointipaino 500 x 5 paunaa. Maalattu | AA6YYZ 15F144 10160VastapuoliEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-500 x 5 paunaa€50.48
RICE LAKE 10170 Kalibrointipaino 500 x 2.5 paunaa. Maalattu | AA6YZA 15F145 10170VastapuoliEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-500 x 2.5 paunaa€60.39
RICE LAKE 10189 Kalibrointipaino 300 x 1.5 Lb. Maalattu | AA6YZB 15F146 10189VastapuoliEi sisälly7maalannutKalibrointipainoValurauta-300 x 1.5 paunaa€44.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICE LAKE 12876TR Kalibrointipaino, 1 lb nimellismassa, 7, jäljitettävissä – akkreditoitu
€139.56 / yksikkö