RHEEM G37-200 kaupallinen kaasuvesilämmitin, maakaasu, 35 gallonaa, 199, 900 BTU, 49.25 tuuman korkeus | CT9APL 3CFH9

RHEEM G37-200 kaupallinen kaasuvedenlämmitin, maakaasu, 35 gallonaa, 199, 900 BTU, korkeus 49.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT9APL Malli: G37-200Ristiviite: 3CFH9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,927.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RHEEM G100-200 kaupallinen kaasuvesilämmitin, maakaasu, 100 gallonaa, 199, 900 BTU, 73.06 tuuman korkeus | CT9APH 5AU63 G100-200€8,331.38
RHEEM G100-270A kaupallinen kaasuvesilämmitin, maakaasu, 100 gallonaa, 270000 BTU, 73.88 tuuman korkeus | CT9APJ 6UT21 G100-270A€12,216.12
RHEEM G100-80 kaupallinen kaasuvesilämmitin, maakaasu, 100 gallonaa, 80000 BTU, 69.63 tuuman korkeus | CT9APK 15A518 G100-80€4,624.00
RHEEM G65-360A kaupallinen kaasuvesilämmitin, maakaasu, 65 gallonaa, 360000 BTU, 70.69 tuuman korkeus | CT9APM 6E738 G65-360A€15,730.16
RHEEM G72-250A kaupallinen kaasuvesilämmitin, maakaasu, 72 gallonaa, 250000 BTU, 71.06 tuuman korkeus | CT9APN 2VRD6 G72-250A€11,676.93
RHEEM G75-125 kaupallinen kaasuvesilämmitin, maakaasu, 75 gallonaa, 125000 BTU, 65.5 tuuman korkeus | CT9APP 5AU61 G75-125€7,409.67
RHEEM G76-180 kaupallinen kaasuvesilämmitin, maakaasu, 76 gallonaa, 180000 BTU, 68.81 tuuman korkeus | CT9APQ 3CFH8 G76-180€10,021.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RHEEM G37-200 kaupallinen kaasuvedenlämmitin, maakaasu, 35 gallonaa, 199, 900 BTU, korkeus 49.25 tuumaa
€10,927.44 / yksikkö