Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 980-22PS sähköinen hydraulipumppu, riippuva, ​​1-1/2 hv, 10000 psi Paineluokitus, 220V AC | AH4DUT 34E688

GREENLEE 980-22 hv sähköinen hydraulipumppu, riippuva, ​​1-1/2 hv, 10000 psi paineluokitus, 220 V AC

Varastossa
Tuote: AH4DUT Malli: 980-22PSRistiviite: 34E688
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
€9,037.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Koko1000 psi
HP1.5
Toiminta220vac 50Hz
TyyppiSähkövoima

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GREENLEE EHP700LU11 Hydraulipumppu, akkukäyttöinen, 0.76 cu. Tuumaisen säiliön kapasiteetti, 18V, hydraulinen | CJ2NGD 39D699 EHP700LU11€9,571.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 980-22 hv sähköinen hydraulipumppu, riippuva, ​​1-1/2 hv, 10000 psi paineluokitus, 220 V AC
€9,037.63 / yksikkö