Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO TSK 200 NT0E Kingpinless Caster 880 Lb 8 tuuman halkaisija | AA7LYN 16D133

REVVO TSK 200 NT0E Kingpinless Pyörä 880 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AA7LYN Malli: TSK 200 NT0ERistiviite: 16D133
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
€157.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKingpinless-pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKingpinless-kääntö
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriValkoinen
YdinmateriaaliNylon
durometer95 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus880 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus9.5 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayYksi pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue-22 - 176 astetta F
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliRacewayVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriHinta
REVVO TSK 125 NT0E Kingpinless Caster 550 Lb 5 tuuman halkaisija | AA7LYJ 16D129 TSK 125 NT0E6.5 "300-999 paunaapolyuretaaniYksi palloValmistaja Nro 125 NT0E-22 - 176 astetta FTavallinen reikäpunainen€106.52
REVVO TSK 200 NY2H Kingpinless Caster 2200 Lb 8 tuuman halkaisija | AB9YTC 2GML2 TSK 200 NY2H9.5 "1000-2999 paunaaNylonYhden pallon karkaistuValmistaja Ei 200 NY2H-4 - 176 astetta FTarkkuus palloValkoinen€300.62
REVVO TSK 100 RP1G Kingpinless Caster 700 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VLZ 5VF70 TSK 100 RP1G5.625 "300-999 paunaafenolisetYhden pallon karkaistuValmistaja Nro WS8020040Â65 - 250 astetta FRullaMusta€74.69
REVVO TSK 125 GR2H Kingpinless Caster 440 Lb 5 tuuman halkaisija | AE6VMA 5VF71 TSK 125 GR2H6.5 "300-999 paunaaKumiYhden pallon karkaistuValmistaja Nro 125 GR2H-40 - 158 astetta FSuljettu palloVihreä€133.70
REVVO TSK 125 RP1G Kingpinless Caster 1000 Lb 5 tuuman halkaisija | AE6VMB 5VF72 TSK 125 RP1G6.5 "1000-2999 paunaafenolisetYhden pallon karkaistuValmistaja Nro WS8020050Â65 - 250 astetta FRullaMusta€99.12
REVVO TSK 150 GR2H Kingpinless Caster 660 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VMC 5VF73 TSK 150 GR2H7.5 "300-999 paunaaKumiYhden pallon karkaistuValmistaja Nro 150 GR2H-40 - 158 astetta FSuljettu palloVihreä€164.97
REVVO TSK 150 RP1G Kingpinless Caster 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VMD 5VF74 TSK 150 RP1G7.5 "--Yhden pallon karkaistuValmistaja Nro WS8020060-RullaMusta€96.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TSK 200 NT0E Kingpinless Pyörä 880 Lb 8 tuuman halkaisija
€157.91 / yksikkö