REVVO TSH200PT15T24BD Kingpinless-pyörä, Brke 2420 Lb 8 tuuman halkaisija | AD9ZTX 4W685

REVVO TSH200PT15T24BD Kingpinless Pyörä Brke 2420 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD9ZTX Malli: TSH200PT15T24BDRistiviite: 4W685

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiKasvot
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKingpinless-pyörä pyörällä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKingpinless-kääntö
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer95 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHopeaemali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus2420 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus10 "
Levyn koko5-1/4 x 6-9/16"
Levyn paksuus0.281 "
plate tyyppiA
RacewayYhden pallon karkaistu
VaihtopyöräValmistaja Nro 200 PT15
Kääntösäde0"
Temp. alue-22 - 176 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriRusketus
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
REVVO TSH150PT15T24BD Kingpinless-pyörä, Brke 1600 Lb 6 tuuman halkaisija | AD9ZTP 4W678 TSH150PT15T24BD1600 lb8"Valmistaja Nro 150 PT156"1.5 "€311.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TSH200PT15T24BD Kingpinless Pyörä Brke 2420 Lb 8 tuuman halkaisija
€367.66 / yksikkö