Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO TSED 050 RN0D B Kääntölevypyörä lukolla 110 Lb 2 tuuman halkaisija | AA7LYB 16D122

REVVO TSED 050 RN0D B Kääntyvä levypyörä Lukolla 110 Lb 2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AA7LYB Malli: TSED 050 RN0D BRistiviite: 16D122

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€8.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiKasvot
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä kokonaislukolla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliNylon
durometer85 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli1-1/2 x 1-1/2"
Kuormitusluokitus110 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Asennuspultti Dia.1 / 4 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-7/8 x 1-7/8"
Kokonaiskorkeus2 11 / 16 "
Levyn koko2-3/8 x 2-3/8"
Levyn paksuus0.058 "
plate tyyppiD
RacewayYksi pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue14 astetta 104 astetta F
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspultti Dia.Jarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiHinta
REVVO TSSV 100 BN0S TS kääntyvä lautaspyörä, kokonaislukitus 330 Lb, 4 tuuman halkaisija | AA7LXN 16D110 TSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Täysi lukitus300-999 paunaa2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€31.74
REVVO TSSV 125 BN0S TS kääntyvä lautaspyörä, kokonaislukitus 330 Lb, 5 tuuman halkaisija | AA7LXV 16D116 TSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Täysi lukitus300-999 paunaa2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€33.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TSED 050 RN0D B Kääntyvä levypyörä Lukolla 110 Lb 2 tuuman halkaisija
€8.02 / yksikkö