Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO TSSV 125 BN0S TS kääntyvä lautaspyörä, kokonaislukitus 330 Lb, 5 tuuman halkaisija | AA7LXV 16D116

REVVO TSSV 125 BN0S TS Kääntyvä levypyörä, jossa kokonaislukitus 330 Lb, halkaisija 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7LXV Malli: TSSV 125 BN0S TSRistiviite: 16D116
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
€33.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä kokonaislukolla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
durometer80 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli1-3 / 4 x 3 "
Kuormitusluokitus330 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-3/8 x 3-3/16"
Kokonaiskorkeus6"
Levyn koko3-1 / 8 x 4 "
Levyn paksuus0.125 "
plate tyyppiA
RacewayYksi pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue14 astetta 104 astetta F
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspultti Dia.Jarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiHinta
REVVO TSSV 100 BN0S TS kääntyvä lautaspyörä, kokonaislukitus 330 Lb, 4 tuuman halkaisija | AA7LXN 16D110 TSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Täysi lukitus300-999 paunaa2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€31.74
REVVO TSED 050 RN0D B Kääntölevypyörä lukolla 110 Lb 2 tuuman halkaisija | AA7LYB 16D122 TSED 050 RN0D B1 / 4 "Kasvot1000-2999 paunaa1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D€8.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TSSV 125 BN0S TS Kääntyvä levypyörä, jossa kokonaislukitus 330 Lb, halkaisija 5 tuumaa
€33.67 / yksikkö