JUSTRITE 29884R Korkean turvallisuuden syttyvä turvakaappi tankolla, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, punainen | CD8CKD

JUSTRITE 29884R korkean turvallisuuden syttyvä turvakaappi tankolla, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: CD8CKD Malli: 29884R

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,726.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko45 gal.
VäriKeltainen
Ovityyppimanuaalinen
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Säädettävien hyllyjen määräKyllä
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.075
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)116.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa työntekijöitä, vähennä paloriskejä ja paranna tuottavuutta säilyttämällä syttyviä polttoaineita ja kemikaaleja koodinmukaisissa turvakaapeissa. Suunniteltu täyttämään OSHA- ja NFPA-standardit, Sure-Grip? EX-kaapit on valmistettu tukevasta 18-kaapin (1 mm) paksuisesta kaksoiseinästä, hitsatusta teräksestä, jossa on 1 mm:n eristävä ilmatila palonkestävyyttä varten. Tehokkaat, itselukeutuvat ovet sulkeutuvat helposti ja varmasti maksimaalisen suojan palo-olosuhteissa. Viaton sulkemismekanismi varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi U-Loc?-kahvassa on sylinterilukko ja avainsarja tai se hyväksyy valinnaisen riippulukon . Haz-Alert™ heijastavat varoitustarrat ovat hyvin näkyvissä tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Patentoidut SpillSlope™ galvanoidut teräshyllyt ohjaavat roiskeet tiiviin 1" (2 mm) pohjakaivon taakse ja pohjalle. Ne säätyvät 38" (2 mm) keskipisteillä monipuolista säilytystä varten. Kaapeissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, maadoitusliitin ja kolmikielinen varoitustarra. Kestävä lyijytön epoksi/polyesteri jauhemaalaus tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Manuaalisesti sulkeutuvat ovet avautuvat täyteen 51 asteeseen ja sulkeutuvat itsestään, kun niitä työnnetään kiinni. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 3 °C:ssa ) tulipalossa. Ainutlaatuinen, piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Kaikki ovityypit täyttävät OSHA:n ja NFPA 76:n; itsestään sulkeutuvat ovet täyttävät myös NFPA 180:n ja kansainvälisen palosäännöstön. Useimmat kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja kaikilla on kymmenen vuoden takuu. High Security -turvakaappi on ihanteellinen käytettäväksi riskialttiissa ympäristöissä, kuten rakennustyömailla, vankeuslaitoksissa, kouluissa, huoltoalueilla ja päiväkodeissa/myymäläpaikoissa. Kaikkien lueteltujen Classic Cabinet -ominaisuuksien lisäksi Ainutlaatuisen turvajärjestelmän alapuolella on teräksinen estetanko, joka on kiinnitetty molempiin oviin uteliaiden estämiseksi. Riippulukon reiät poikkipalkissa ja sivutangon kanavassa sijaitsevat kaapin kummallakin puolella, ne tarjoavat kaksikerroksisen teräksen lujuuden ja hyväksyvät nro 165 Master-lukot. Tavallisesti keltaista kaappia käytetään palaville aineille, punaista palaville aineille, vihreää torjunta-aineille ja sinistä syövyttäville aineille.

Ominaisuudet:

  • Soveltuu korkean riskin ympäristöihin
  • Suojaa työntekijöitä
  • Pienennä palovaaraa
  • Noudata turvallisuuskoodeja
  • Kymmenen vuoden takuu
  • Saatavilla useita värivaihtoehtoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOvityyppiHinta
JUSTRITE 29884Y Tulenarka turvakaappi, 45 gallonaa, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, keltainen | AA8WBC 1AKG3 29884YKeltainenmanuaalinen€3,095.36
JUSTRITE SC29884Y Tulenarka turvakaappi, 45 gallonaa, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, keltainen | AD8KGV 4KPX5 SC29884YKeltainenItsesulkeutuminen€3,423.20
JUSTRITE 29884B Korkean turvallisuuden syttyvä turvakaappi tankolla, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, sininen | CD8CKB 29884Bsininenmanuaalinen€2,904.19
JUSTRITE 29884P Korkean turvallisuuden syttyvä turvakaappi tankolla, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, vihreä | CD8CKC 29884PVihreämanuaalinen€3,115.64
JUSTRITE SC29884R Tulenarka kaappi terästankolla, itsestään sulkeutuva, korkea turvallisuus, 45 gallonaa, punainen | CH6GBG SC29884RpunainenItsesulkeutuminen€3,115.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29884R korkean turvallisuuden syttyvä turvakaappi tankolla, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, punainen
€2,726.18 / yksikkö