Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO 3.55024040172001 Kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla 297 Lb. | AF8CZA 24WA57

REVVO 3.55024040172001 Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä jarrulla 297 Lb.

Varastossa
Tuote: AF8CZA Malli: 3.55024040172001Ristiviite: 24WA57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParipyörän kääntöpyörä jarrulla
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
Kehyksen viimeistelyValkoinen
Kuormitusluokitus297 lb
AsennustyyppiKierteinen varsi
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus5 51 / 64 "
Varsi Dia.20mm
Varren pituus16mm
Varren tyyppikierteitetyt
Kierteen kokoM16
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8716900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVarren pituusKierteen kokoPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
REVVO 3.45024090072001 Kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla 275 Lb. | AF8CYY 24WA54 3.45024090072001275 lb4 45 / 64 "12mmM124"4"€85.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO 3.55024040172001 Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä jarrulla 297 Lb.
€113.22 / yksikkö