REVCOR ZS2203-30 L Potkurin halkaisija 22 tuumaa 30 asteen nousu | AD7CUV 4DLP9

REVCOR ZS2203-30 L potkurin halkaisija 22 tuumaa 30 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AD7CUV Malli: ZS2203-30 LRistiviite: 4DLP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Pora Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150 tuumaa. SP2982
Maks. Kierrosluku1140
Pienin HP1/6
Terien lukumäärä3
Piki30 astetta
Potkurin dia.22 "
PotkurimateriaaliAlumiini
KiertoCCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)64.52
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (sinkitty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPeräMaks. KierroslukuTerien lukumääräPikiKiertoHinta
REVCOR OA2203-20 R Potkuri 22 tuuman halkaisija 20 asteen nousu | AC2TRW 2MTV6 OA2203-20 R45953551Vaihtopotkuri1140320 astettaCW€130.50
REVCOR OA2203-20 L Potkuri 22 tuuman halkaisija 20 asteen nousu | AC2TRX 2MTV7 OA2203-20 L45953551Vaihtopotkuri1140320 astettaCCW€133.59
REVCOR OA2203-22 R Potkuri 22 tuuman halkaisija 22 asteen nousu | AC2TRY 2MTV8 OA2203-22 R48923762Vaihtopotkuri1140322 astettaCW€161.21
REVCOR T2203-22 R Potkuri 22 tuuman halkaisija 22 asteen nousu | AC3BDQ 2RAK1 T2203-22 ​​R44463209Vaihda potkuri, Hubless1140322 astettaCW€139.39
REVCOR T2203-24 R Potkuri 22 tuuman halkaisija 24 asteen nousu | AC3BDT 2RAK3 T2203-24 ​​R47883621Vaihda potkuri, Hubless1140324 astettaCW€136.71
REVCOR T2203-28 R Potkuri 22 tuuman halkaisija 28 asteen nousu | AC3BDX 2RAK7 T2203-28 ​​R54724338Vaihda potkuri, Hubless1140328 astettaCW€149.98
REVCOR T2204-23 R Potkuri 22 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BGM 2RAZ6 T2204-23 ​​R46833845Vaihda potkuri, Hubless1140423 astettaCW€130.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR ZS2203-30 L potkurin halkaisija 22 tuumaa 30 asteen nousu
€163.80 / yksikkö